Sagblader Bahco 8501-31

Sirkelsagblad for bærbare-/bordsager i treverk

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:8501-31
Rubix:429922
EAN:7311518237455
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde315 mm
Materialecarbide (tungsten carbide) cutting teeth, hardened cold-rolled steel
Typesirkelsagblad
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SIRKELSAGBLAD HM 315-30-30T - 8501-31


Tungsten carbide tipped circular saw blades for Site saw machines in wood applications
Positive hook angle
Blades are made of hardened cold rolled steel
Expansion slots to take up the expansion of the steel when in use
Reducing rings (measurement D) are available for some blades to increase the inner diameter if needed
Packed in retail package

Egenskaper

Runder sagblader med ATB-tanning sikrer ren utførelse og egner seg både til tverr- og langsgående kapping

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1375 g
Lengde315 mm
Materialecarbide (tungsten carbide) cutting teeth, hardened cold-rolled steel
Typesirkelsagblad
Pakkingretail packaging
Total lengde30 mm
Antall tenner pr. cm.11.8
Antall tenner30
519,57 kr Eks. mva
/ stykk
649,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel