Referanser
Bosch:2608640692
Rubix:358390
EAN:3165140194754

Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 350X3,5X30MM T24 CONSTR WOOD - 2608640692 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2050 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 410x390x11 mm |
| Vekt emballert | 2080 g |
| Lengde | 30 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
777,29 kr Eks. mva
/ stykk
971,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
