Referanser
Bosch:2608642388
Rubix:362558
EAN:3165140636896

Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad Top Multi 165X20Mm 48T - 2608642388 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 190 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 239x211x11 mm |
| Vekt emballert | 310 g |
| Lengde | 165 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 48 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 269,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 587,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
