FILTER
KATEGORIER
  • Sirkelgjæringssag (3)
  • Produsent

    3 Produkt(er) med 3 variant(er):

    Relevans
    • Kutte dybde
      65 mm
    • Spenning [V]
      18 V

    Sirkelgjæringssag Metabo 619001650

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • metabo:619001650
    • rubix:339379
    • ean:4007430272690
    10 409,25 kr Eks. mva
    / stykk
    • Kutte dybde
      270 mm
    • Spenning [V]
      18 V
    • Hastighet
      2700 rpm

    Sirkelgjæringssag Milwaukee M18 SMS216-0

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 SMS216-0
    • rubix:6260546
    • produsent:4933471057
    • ean:4058546286859
    8 346,45 kr Eks. mva
    / stykk
    • Kutte dybde
      289 mm
    • Spenning [V]
      18 V
    • Hastighet
      4000 rpm

    Sirkelgjæringssag Milwaukee M18 FMS254-0

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 FMS254-0
    • rubix:6252258
    • produsent:4933451729
    • ean:4002395279418
    11 685,15 kr Eks. mva
    / stykk