Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelgjæringssag
MTB KGS18LTX2162X5,2AH KAP & GERINGSSÅG
Sirkelgjæringssag Metabo 619001650
Sirkelgjæringssag Metabo
Referanser
metabo:
619001650
rubix:
339379
ean:
4007430272690
Teknisk sammendrag
Kutte dybde
65
mm
Spenning [V]
18
V
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : MTB KGS18LTX2162X5,2AH KAP & GERINGSSÅG
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kutte dybde
65
mm
Spenning [V]
18
V
Blad diameter
216
mm
Vekt
13.6
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
10 409,25
kr
Eks. mva
/
stykk
13 011,56
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden