Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelgjæringssag
M18 SMS216-0 Kompakt batteridrevet 216MM Kapp/gjærsag
Sirkelgjæringssag Milwaukee M18 SMS216-0
Sirkelgjæringssag Milwaukee
Referanser
milwaukee:
M18 SMS216-0
rubix:
6260546
produsent:
4933471057
ean:
4058546286859
Teknisk sammendrag
Kutte dybde
270
mm
Spenning [V]
18
V
Hastighet
2700
rpm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : M18 SMS216-0 Kompakt batteridrevet 216MM Kapp/gjærsag
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kutte dybde
270
mm
Spenning [V]
18
V
Hastighet
2700
rpm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
8 346,45
kr
Eks. mva
/
stykk
10 433,06
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden