Kuleleddslager INA GE17-DO-2RS, Ytter diameter (inch): 30 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 17 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE17-DO-2RS
Rubix:168354
Produsent:0066526890000
EAN:4012802533170
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE17-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)14x30x30 mm
Vekt emballert39 g
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde14 mm
Materialesteel
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr21500 N
845,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 057,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier