Kuleleddslager INA GE20-UK, Ytter diameter (inch): 35 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 20 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE20-UK
Rubix:168378
Produsent:0066500070000
EAN:4012802531596
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE20-UK INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Egenskaper

Preferably supports radial loads.

Bruksområder

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)16x35x35 mm
Vekt emballert66 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde16 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr31300 N
798,10 kr Eks. mva
/ stykk
997,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier