Kuleleddslager INA GE45-DO, Ytter diameter (inch): 68 mm | Bredde: 32 mm | Inner diameter: 45 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE45-DO
Rubix:168455
Produsent:0066481770000
EAN:4012802530537

Produktinformasjon : GE45-DO INA
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Egenskaper
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Bruksområder
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 32x68x68 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 410 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 164000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 477,29 kr Eks. mva
/ stykk
1 846,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel