Kuleleddslager INA GE25-FO-2RS, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 25 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE25-FO-2RS
Rubix:168389
Produsent:0066528160000
EAN:4012802533415

Produktinformasjon : GE25-FO-2RS INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Egenskaper
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Bruksområder
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 28x47x47 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 193 g |
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 28 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 70400 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 342,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 678,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel