Kuleleddslager INA GE70-DO, Ytter diameter (inch): 105 mm | Bredde: 49 mm | Inner diameter: 70 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE70-DO
Rubix:168497
Produsent:0066482310000
EAN:4012802530780
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde49 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE70-DO INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)49x105x105 mm
Vekt emballert1533 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde49 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr407000 N
4 221,42 kr Eks. mva
/ stykk
5 276,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier