Snekkegir Bonfiglioli VF49P118P63B5B3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjon

Referanser

Bonfiglioli:VF49P118P63B5B3
Rubix:6266581
Produsent:200680152
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling18
Størrelse49
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : VF 49 P1 18/1 P63 B5 B3 D25 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)140x133x175,5 mm
Vekt3000 g
Utveksling18
Størrelse49
Moment59 N.m
Vekt3 kg
Typeright angle gearbox
Diameter på aksling25 mm
Monteringsformflange
3 769,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 712,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig