Serie VF / W Snekkegir
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 23 |
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 23 |
Størrelse | 110 |
Moment | 830 N.m |
Vekt | 29 kg |
Hul skaftdiameter | 28 mm |
Diameter på aksling | 31.3 mm |
Monteringsform | Flens |
Akselmontert | Nei |
Aksel-/flensmontert | Flensmontert |
Feste senter-senter avstand | 215 mm |
Auth. moment | 830 N.m |
Tilgjengelig