Referanser
Bonfiglioli:VF49P17P71B14B3
Rubix:6329455
Produsent:200680039



Dokumenter
Produktinformasjon : VF 49 P1 7/1 P71 B14 B3 D25 mm
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x133x158 mm |
|---|---|
| Vekt | 3000 g |
| Utveksling | 7 |
| Størrelse | 49 |
| Moment | 88 N.m |
| Vekt | 3 kg |
| Type | worm gearbox |
| Hul skaftdiameter | 14 mm |
| Diameter på aksling | 16.3 mm |
| Monteringsform | shaft |
| Feste senter-senter avstand | 85 mm |
| Auth. moment | 88 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 769,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 712,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig