Snekkegir Bonfiglioli VF30P160P63B14B3

Bonfiglioli girkasser

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:VF30P160P63B14B3
Rubix:6254629
Produsent:200380219
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling60
Størrelse30
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : VF 30 P1 60/1 P63 B14 B3 D14 mm


Bonfiglioli snekkegirmotorer representerer et ubestridt standard for industrien. Disse girmotorene inneholder, i like stor grad, teknologien som kommer fra materialer og produksjonsforskning, generell kvalitet og allment anerkjent priskonkurranse. Designet garanterer absolutt fleksibilitet med valg mellom mange produktkonfigurasjoner, inngangsside og kommandoside, alt tilbys på standard basis. Konfigurasjoner er også tilgjengelige med to ormer og en spiralformet reduksjonsenhet, med eller uten en momentbegrensende enhet, for å lage et komplett og allsidig system.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

En strålende design oppnådd gjennom materialforskning og de mest avanserte produksjonsmetodene

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)90x98x116 mm
Vekt1100 g
Utveksling60
Størrelse30
Moment24 N.m
Vekt1.1 kg
Typesnekkegir
Hul skaftdiameter11 mm
Diameter på aksling12.8 mm
Monteringsformaksel
Feste senter-senter avstand75 mm
Auth. moment24 N.m
  • Tilgjengelig