Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11308045
Sekskantskrue helgjenget 8.8 ISO 4017 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11308045
Rubix:6325896
EAN:7319000691617

Produktinformasjon : I4017-8.8 M8x45 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4017 erstatter den gamle standarden DIN 933.
ISO 4017 8.8 UB M8x45 Helgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
597,54 kr Eks. mva
/ pakke
746,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
