Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11106065
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11106065
Rubix:6326256
EAN:7319000731979

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M6x65 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
I4014-8.8-EL M6x65 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Form på hode | 6-kant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
389,62 kr Eks. mva
/ pakke
487,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
Lengde
65 mm