Referanser
Spartex:BOUCHFIL1/8"A2-50
Rubix:6420623
Produsent:0906218
EAN:4043377057020


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 1/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A2-50 1/8''X SW5 - 0906218
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A2-50 1/8"X SW5 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 1/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Type gjenger | gass |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
22 718,71 kr Eks. mva
/ pakke
28 398,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel