Referanser
Spartex:BOUCHFIL3/4"A2-50
Rubix:6420595
Produsent:0906234
EAN:4043377057129


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 3/4 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A2-50 3/4''X SW12 - 0906234
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A2-50 3/4"X SW12 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 3/4 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Type gjenger | gass |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel