Referanser
Spartex:BOUCHFIL26-1,5A2-50
Rubix:6420599
Produsent:0906226 15
EAN:4043377057082


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 26x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A2-50 26X SW12 - 0906226 15
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A2-50 26X SW12 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 26x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel