Referanser
Bosch:2608596186
Rubix:359930
EAN:3165140047623

Produktinformasjon : Hammerbor SDS P-5 16X300MM - 2608596186 - Bosch
Induction brazing and quenching technology, dense coating.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 5.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 5.
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 215 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 410x27x13 mm |
| Vekt emballert | 220 g |
| Total lengde | 310 mm |
| Borre diameter | 16 mm |
| Lengde på kutt | 250 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 222,35 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 527,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
