Referanser
Irwin:10501848
Rubix:354364
EAN:5709131055945

Dokumenter
Produktinformasjon : IR MASONRY 10.0X200XCYL
Egenskaper
•Fully hardened body - made from the finest Chrome Vanadium steel for maximum strength and longer life|•Tungsten Carbide tip - aggressive, diamond ground tip for faster drilling|•Unique brazing process ensures a perfect bond between tip and body|•Ground single flute design - for 60% faster removal of drilling dust
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 200 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 10 mm |
| Lengde på kutt | 130 mm |
| Hus materiale | stål |
| Type hale | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
66,41 kr Eks. mva
/ stykk
83,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel