Referanser
Milwaukee:4932307082
Rubix:6447091
EAN:4002395308989

Produktinformasjon : Hammerbor, M2 SDS+ 16x450mm - 4932307082 - Milwaukee
Breaker Points. 3 Breaker Points (meiseltenner) som gir en “nedrivnigseffekt“ ved å skape mikrorevner i bormaterialet. + 25% raskere enn konkurrerende bor. Spissgeometri. Sikrer rask og presis boring. Senterspiss for optimal sentrering på harde og glatte flater. Store transportkanaler. Store transportkanaler. Hindre rat boret skades når det kommer i kontakt med armeringsjern eller blokkeres. Konisk spiralkant. Konisk spiralkant for mindre friksjon og høyere hastighet. Ideel til batteridrevne borhammere. Forsterket borspiral med tykkere kjerne. Rask støvtransport takket være effektiv spiralgeometri. Forsterket borspiral. Utviklet i Tyskland.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 450 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 16 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
357,18 kr Eks. mva
/ stykk
446,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
