Referanser
Bosch:1618596315
Rubix:364102
EAN:3165140046305

Produktinformasjon : Hammerbor SDS P-5 10X310MM - 1618596315 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 116 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 406x28x11 mm |
| Vekt emballert | 119 g |
| Total lengde | 310 mm |
| Borre diameter | 10 mm |
| Lengde på kutt | 250 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
675,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
844,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
