Referanser
Dewalt:DT8938-QZ
Rubix:6186810
Produsent:DT8938-QZ
EAN:5035048077993

Produktinformasjon : SDS-PLUS XLR 14X160X100 DT8938-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 160 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 14 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
| hale diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
203,23 kr Eks. mva
/ stykk
254,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel