Referanser
Bosch:1618596232
Rubix:364137
EAN:3165140028080

Produktinformasjon : Hammerbor SDS PLUS-5 22X250Mm - 1618596232 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 320 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 300x55x22 mm |
| Vekt emballert | 295 g |
| Total lengde | 260 mm |
| Borre diameter | 22 mm |
| Lengde på kutt | 200 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
518,54 kr Eks. mva
/ stykk
648,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
