Referanser
Bahco:PC-24-TIM
Rubix:423941
EAN:7311518263515

Dokumenter
Produktinformasjon : HÅNDSAG PROFCUT 24'' TIMBER - PC-24-TIM
Komfortabelt fastskrudd tokomponents håndtak som kan brukes som guide for merking av ca. 45° og 90° vinkler
Tenner med flat topp, slipbare
For kutting av tømmer
ProfCut ™-håndsagene er rettet mot profesjonelle brukere og har en grov, rett tanning.
Tenner med flat topp, slipbare
For kutting av tømmer
ProfCut ™-håndsagene er rettet mot profesjonelle brukere og har en grov, rett tanning.
Egenskaper
•Handsaw for coarse cutting
Fleam-toothed, non-hard point, can be re-sharpened by using the file 272
Effective on the push as well as on the pull stroke
Handle with a perfect rubberised grip and good sawing support
Comfortable screwed two-component handle can be used as a 45° and 90° marking guide
Aimed at professional users, the ProfCut™ handsaws feature a coarse iileable fleem toothing
Fleam-toothed, non-hard point, can be re-sharpened by using the file 272
Effective on the push as well as on the pull stroke
Handle with a perfect rubberised grip and good sawing support
Comfortable screwed two-component handle can be used as a 45° and 90° marking guide
Aimed at professional users, the ProfCut™ handsaws feature a coarse iileable fleem toothing
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 520 g |
|---|---|
| Lengde | 600 mm |
| Type | håndsag |
| tenner | 4.5 mm |
| Blad diameter | 0.93 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
