Sager Bahco EX-RM

BHS Handle

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:EX-RM
Rubix:422980
EAN:7311518298470
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde60 mm
Typehåndsag
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SAGHÅNDTAK HØYRE M EX-RM - EX-RM


Maksimal komfort med minimal anstrengelse takket være ergonomisk design
Svært god komfort med asymmetrisk utforming som eliminerer trykkpunkter
Rask utskifting av bladet med patentert låsemekanisme
Tilgjengelig i høyrehendt medium og stor, venstrehendt medium

Egenskaper

•Handsaw handle developed according to the scientific ERGO™ process
Asymmetrical handle in different sizes for right-handed as well as left-handed users
Asymmetrical shape and extended support wing spreads the pressure on the hand to the entire palm
Conventional handles tend to concentrate the pressure to a line in the centre of the hand
For right-handed, large and medium sizes are available and for left-handed large size is available
Handles can be used with all EX-saw blades
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Quick and easy saw blade change using the patented click system

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt560 g
Lengde60 mm
Typehåndsag
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel