Referanser
Bahco:244P-22-U7-HP
Rubix:425352
EAN:7311518235482

Dokumenter
Produktinformasjon : HANDSÅG 22'' U7 1,03 MM
Komfortabelt, fastskrudd tokomponents håndtak kan brukes til merking av 45° og 90°
Langvarig ytelse med høyfrekvent induksjonsherdede spisser
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
For saging av middels til grove materialer
Langvarig ytelse med høyfrekvent induksjonsherdede spisser
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
For saging av middels til grove materialer
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 475 g |
|---|---|
| Lengde | 550 mm |
| Materiale | steel |
| Type | håndsag |
| tenner | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 891,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 613,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel