Referanser
Bahco:PC-10-DTF
Rubix:423913
EAN:7311518263560

Dokumenter
Produktinformasjon : MINIBAKKSAG PC-10-DTF - PC-10-DTF
Vinklet håndtak som tillater saging mot plane flater
Lett ryggprofil av stål for god stabilitet
Universaltanning med tannspissherdete tenner
Lett ryggprofil av stål for god stabilitet
Universaltanning med tannspissherdete tenner
Egenskaper
•For cutting wood and plastic materials
Ideal for cutting plywood, laminates, timber, plastics, plaster
Universal teething, hard point teeth for long lasting sharpness
Light steel back for rigidity
Angled wooden handle to allow flush cutting
Handle swings to allow both left and right hand sawing where access is restricted
Universal toothing, hard point teeth for long lasting sharpness
Ideal for cutting plywood, laminates, timber, plastics, plaster
Universal teething, hard point teeth for long lasting sharpness
Light steel back for rigidity
Angled wooden handle to allow flush cutting
Handle swings to allow both left and right hand sawing where access is restricted
Universal toothing, hard point teeth for long lasting sharpness
Bruksområder
Universal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 220 g |
|---|---|
| Lengde | 250 mm |
| Materiale | steel;wood (handle) |
| Type | avrettingssag |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
