Alternativ sagblad Fein 63503093004

Saw Blade

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Fein:63503093004
Rubix:394150
EAN:4014586200774
brand logo

Teknisk sammendrag

Høyde25 mm
Tykkelse2 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SÅGBLAD FÖR ASTXE 649 -63503093004 - FEIN


Special saw blades for working with steel and stainless steel. HD saw blades deliver impressively long service lives and rapid sawing progress. Pipe diameter of up to 170 mm in conjunction with the FEIN clamping and feed device 9 07 02 005 00 0 or clamping device 9 07 02 004 00 6.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)300x25x2 mm
Vekt112 g
Vekt emballert112 g
Høyde25 mm
Tykkelse2 mm
Hus materialehss
416,16 kr Eks. mva
/ stykk
520,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel