Piper Facom S.11

S-sockets 1/2" 12-sided, metric

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:S.11
Rubix:6168722
EAN:3148510535302
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter11 mm
Lengde36 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1/2'' Pipe, 11mm, 12k


A [mm]: 12d [mm]: 22.8d1 [mm]: 17.8L [mm]: 36L1 [mm]: 9.5 12-sided [mm]: 12[g]: 52

Egenskaper

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt53 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)36x22x22 mm
Vekt emballert54 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter11 mm
Lengde36 mm
Kvadrat11 mm
Behandletblank
Vekt51 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel