Referanser
Bahco:K9806Z-2
Rubix:423719
EAN:7314150131204


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 (vierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 82.6 mm |
| Lengde | 120 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 2 - K9806Z-2
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3220 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 (vierkant) '' |
| Diameter | 82.6 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Kvadrat | 33.7 mm |
| Diameter (Inch) | 2 in '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 3230 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 888,19 kr Eks. mva
/ stykk
2 360,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel