Referanser
Gedore:K 32 S 32
Rubix:6028478
Produsent:2734230
EAN:4010886935811

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/4'' IMPACT-FIX 32mm - K 32 S 32 - 2734230 - GEDORE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 400 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengde | 52 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
