Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTRDT4,8X38EFA2-50
Round-head two-hole safety screw
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTRDT4,8X38EFA2-50
Rubix:6424703
Produsent:9105248 38
EAN:4043377129123


Teknisk sammendrag
| Lengde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9105 Säkerhetsskruvar med runt huvud och tvåhåls drift, plåtgänga A2-50 - 9105248 38
Pan head security screws with two hole drive A2-50 4,8X38 SP10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4.8 mm |
| Sportykkelse | sp10 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
633,19 kr Eks. mva
/ pakke
791,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel