Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTCDT6,3X25EFA2-50
Socket head safety screw, two holes
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTCDT6,3X25EFA2-50
Rubix:6429542
Produsent:9100263 25
EAN:4043377129420


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9100 Säkerhetsskruvar med cylinderhuvud, tvåhåls drift, plåtgänga A2-50 - 9100263 25
Cheese head security screws with two hole drive A2-50 6,3X25 SP1/4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 6.3 mm |
| Sportykkelse | sp1/4 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
810,18 kr Eks. mva
/ pakke
1 012,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm