Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCTX10X90EFA2-70
Sekslobe panhodeskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCTX10X90EFA2-70
Rubix:6435949
Produsent:14579210 90/90
EAN:4043377349095


Teknisk sammendrag
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformasjon : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 10X90/90 TX50 - 14579210 90/90
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 10X90/90 T50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | t50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 011,08 kr Eks. mva
/ pakke
1 263,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm