Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX1,6X6EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX1,6X6EFA2-50
Rubix:6431992
Produsent:14581216 6
EAN:4043377285492


Teknisk sammendrag
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 1,6X6 TX5 - 14581216 6
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 1,6X6 T5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 1.6 mm |
| Sportykkelse | t5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
826,28 kr Eks. mva
/ pakke
1 032,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
6 mm