Referanser
Spartex:ECAF36A4
Rubix:6405211
Produsent:05824036
EAN:4043377243607


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gjengediameter | 36 mm |
Produktinformasjon : DIN 582 Lyftöglemuttrar, smidda A4 36 - 05824036
Lifting eye nuts drop forged A4 36 DIN 582
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gjengediameter | 36 mm |
| Klasse | A4-50 |
| Type | forged |
Vis UNSPSC/ECL@SS
185 393,23 kr Eks. mva
/ stykk
231 741,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
36 mm