Referanser
Spartex:ECAC20A4
Rubix:6405239
Produsent:0582420
EAN:4043377047298


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 20 mm |
Produktinformasjon : Art. 582 Lyftöglemuttrar, gjutna A4 20 - 0582420
Lifting eye nuts cast form A4 20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 20 mm |
| Klasse | A4-50 |
| Type | cast |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 866,91 kr Eks. mva
/ pakke
2 333,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
20 mm