Referanser
Spartex:ECAC4A4
Rubix:6405229
Produsent:058244
EAN:4043377409416


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : Art. 582 Lyftöglemuttrar, gjutna A4 4 - 058244
Lifting eye nuts cast form A4 4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Klasse | A4-50 |
| Type | cast |
Vis UNSPSC/ECL@SS
444,48 kr Eks. mva
/ pakke
555,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
4 mm