Referanser
Spartex:ECBHB6A4-80
Rubix:6405192
Produsent:098646
EAN:4043377402035


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 986 Sexkants hattmuttrar, självlåsande A4-80 6 - 098646
Self-locking hexagon domed cap nuts A4-80 6 DIN 986
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Klasse | A4-80 |
| Type | self-locking |
Vis UNSPSC/ECL@SS
956,57 kr Eks. mva
/ pakke
1 195,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel