Referanser
Spartex:RONDS45X30A4
Rubix:6418550
Produsent:9093430
EAN:4043377405302


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 31.6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9093 Säkerhetsbrickor model ”S” A4 45X30X2 - 9093430
Safety washers type "S" A4 45X30X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 31.6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | safety washers type 's' |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 117,15 kr Eks. mva
/ pakke
2 646,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
31.6 mm
Ytter diameter (inch)
45 mm