Referanser
Gedore:7 10
Rubix:6032159
Produsent:6090050
EAN:4010886609002

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 10mm - 7 10 - 6090050 - GEDORE
Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 10 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 33 g |
|---|---|
| Åpning | 10 |
| Lengde | 140 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig