Fast og variabel nøkkel Gedore 2 30x32

Dobbelt dypt bøyd ringimpaktnøkkel 2

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:2 30x32
Rubix:6032233
Produsent:6019260
EAN:4010886601921
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning30x32
Lengde370 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 30x32 - 6019260 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 30x32 mm * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt731 g
Åpning30x32
Lengde370 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig