Fast og variabel nøkkel Beta Tools 932 10x10
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:932 10x10
Rubix:6038174
Produsent:009320010
EAN:8014230036847




Produktinformasjon : 932 10X10-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 103,8 g |
| Åpning | 10x10 |
| Lengde | 133 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 16.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
