Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41613436
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41613436
Rubix:6185342
EAN:4018754023103



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 230 A 9/16 X 5/8 - 41613436 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 16x23x252 mm |
|---|---|
| Vekt | 122 g |
| Åpning | 9/16 x 5/8 |
| Lengde | 245 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 22.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 426,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
6 783,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
