Referanser
Festo:KD3-CK-4
Rubix:496198
Produsent:531629
EAN:4052568047566

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD3-CK-4 - 531629 - FESTO
Quick coupling socket KD3-CK-4 Self-closing Nominal size=2,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=158 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 31 g |
| Tilkobling 1 | 4 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Profil | kd3 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.031 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
171,64 kr Eks. mva
/ stykk
214,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel