Koplinger Festo KS4-CK-9

Quick Coupling Plug

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KS4-CK-9
Rubix:496235
Produsent:531683
EAN:4052568047924
KS4-CK-9 Quick coupling plug

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut
Materialenickel-plated brass (body); anodized wrought aluminum alloy (union nut)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS4-CK-9 - 531683 - FESTO


Quick coupling plug KS4-CK-9 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1017 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)45x30x30 mm
Vekt40,6 g
Tilkobling 1for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut
Materialenickel-plated brass (body); anodized wrought aluminum alloy (union nut)
Profilks4
Maks temperatur60 °C
Vekt0.026 kg
Maks service trykk12 bar
50,03 kr Eks. mva
/ stykk
62,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel