Referanser
Aventics:2122012140
Rubix:213886
Produsent:2122012140
EAN:3661475928779

Produktinformasjon : ELBOW UNION, Series QR1, Version RVT, Pneumatic ports G 1/4, Second Pneumatic - 2122012140
Series QR1-S Standard
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bsp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Tilkobling 2 | 12 |
| Materiale | housing: polybutylene terephthalate (pbt); thread: brass, nickel-plated; seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: polyoxymethylene (pom); release ring holder: die-cast zinc / brass, nickel‑plated. |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 12 mm |
| Gjenger | g 1/4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Minimum temperatur | 0 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
162,58 kr Eks. mva
/ stykk
203,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel